Vannpumpetang
- Gjennomgående stabilt ledd
- Selvklemmende
- Krom-Vanadium
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde i tommer | Lengde | Spenbakkelengde | Spenbakkebredde | Bakketykkelse | Materiale | ISO | Farge | Harmonisert systemkode | Maks. klemområde | Maks. klemområde i tommer | Maks. nøkkelbredde | Materiale til håndtak | Min. klemområde | Min. klemområde i tommer | Overflate | Produktvekt (per element) | Min./maks. klemområde | Standarder | Min./maks. klemområde i tommer | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071402 75 061 1
|
Vannpumpetang L=175mm
|
Lengde i tommer
7 in
|
Lengde
175 mm
|
Spenbakkelengde
27 mm
|
Spenbakkebredde
12 mm
|
Bakketykkelse
6 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
ISO
Tenger og knipetenger - Knipetenger for vannpumper - Dimensjoner og testverdier
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. klemområde
28 mm
|
Maks. klemområde i tommer
1 in
|
Maks. nøkkelbredde
28 mm
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Min. klemområde
10 mm
|
Min. klemområde i tommer
1/8 in
|
Overflate
Bar
|
Produktvekt (per element)
163.000 g
|
Min./maks. klemområde
10-28 mm
|
Standarder
ISO 8976
|
Min./maks. klemområde i tommer
1/8-1 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071402 76 061 1
|
Vannpumpetang L=250mm
|
Lengde i tommer
10 in
|
Lengde
250 mm
|
Spenbakkelengde
32 mm
|
Spenbakkebredde
16 mm
|
Bakketykkelse
7.5 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
ISO
Tenger og knipetenger - Knipetenger for vannpumper - Dimensjoner og testverdier
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. klemområde
30 mm
|
Maks. klemområde i tommer
1-1/4 in
|
Maks. nøkkelbredde
30 mm
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Min. klemområde
10 mm
|
Min. klemområde i tommer
1/8 in
|
Overflate
Bar
|
Produktvekt (per element)
335.000 g
|
Min./maks. klemområde
10-30 mm
|
Standarder
ISO 8976
|
Min./maks. klemområde i tommer
1/8-1-1/4 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071402 77 061 1
|
Vannpumpetang L=300mm
|
Lengde i tommer
12 in
|
Lengde
300 mm
|
Spenbakkelengde
41 mm
|
Spenbakkebredde
19 mm
|
Bakketykkelse
9.5 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
ISO
Tenger og knipetenger - Knipetenger for vannpumper - Dimensjoner og testverdier
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. klemområde
40 mm
|
Maks. klemområde i tommer
1-1/2 in
|
Maks. nøkkelbredde
40 mm
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Min. klemområde
10 mm
|
Min. klemområde i tommer
1/8 in
|
Overflate
Bar
|
Produktvekt (per element)
503.000 g
|
Min./maks. klemområde
10-40 mm
|
Standarder
ISO 8976
|
Min./maks. klemområde i tommer
1/8-1-1/2 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|