Vannpumpetang Cobra Hitech
- Trykknappjustering
- Gjennomgående stabilt ledd
- Selvklemmende
- Krom-Vanadium
- PVC-overtrukket håndtak
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde i tommer | Lengde | Spenbakkelengde | Spenbakkebredde | Bakketykkelse | Materiale | ISO | Farge | Harmonisert systemkode | Maks. klemområde | Maks. klemområde i tommer | Materiale til håndtak | Min. klemområde | Min. klemområde i tommer | Overflate | Produktvekt (per element) | Min./maks. klemområde | Min./maks. klemområde i tommer | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071502 332961 1
|
Vannpumpetang Cobra Hitech L=125mm
|
Lengde i tommer
5 in
|
Lengde
125 mm
|
Spenbakkelengde
23 mm
|
Spenbakkebredde
10 mm
|
Bakketykkelse
9.5 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
ISO
Tenger og knipetenger - Knipetenger for vannpumper - Dimensjoner og testverdier
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. klemområde
27 mm
|
Maks. klemområde i tommer
1 in
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Min. klemområde
10 mm
|
Min. klemområde i tommer
1/8 in
|
Overflate
Bar
|
Produktvekt (per element)
89.500 g
|
Min./maks. klemområde
10-27 mm
|
Min./maks. klemområde i tommer
1/8-1 in
|
Standarder
ISO 8976
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071502 330061 1
|
Vannpumpetang Cobra Hitech L=150mm
|
Lengde i tommer
6 in
|
Lengde
150 mm
|
Spenbakkelengde
27 mm
|
Spenbakkebredde
12 mm
|
Bakketykkelse
11.5 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
ISO
Tenger og knipetenger - Knipetenger for vannpumper - Dimensjoner og testverdier
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. klemområde
30 mm
|
Maks. klemområde i tommer
1-1/4 in
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Min. klemområde
10 mm
|
Min. klemområde i tommer
1/8 in
|
Overflate
Bar
|
Produktvekt (per element)
125.000 g
|
Min./maks. klemområde
10-30 mm
|
Min./maks. klemområde i tommer
1/8-1-1/4 in
|
Standarder
ISO 8976
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071502 33 061 1
|
Vannpumpetang Cobra Hitech L=180mm
|
Lengde i tommer
7 in
|
Lengde
180 mm
|
Spenbakkelengde
31 mm
|
Spenbakkebredde
12 mm
|
Bakketykkelse
11 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
ISO
Tenger og knipetenger - Knipetenger for vannpumper - Dimensjoner og testverdier
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. klemområde
36 mm
|
Maks. klemområde i tommer
1-1/2 in
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Min. klemområde
10 mm
|
Min. klemområde i tommer
1/8 in
|
Overflate
Bar
|
Produktvekt (per element)
170.600 g
|
Min./maks. klemområde
10-36 mm
|
Min./maks. klemområde i tommer
1/8-1-1/2 in
|
Standarder
ISO 8976
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071502 23 061 1
|
Vannpumpetang Cobra Hitech L=250mm
|
Lengde i tommer
10 in
|
Lengde
250 mm
|
Spenbakkelengde
35 mm
|
Spenbakkebredde
17 mm
|
Bakketykkelse
12 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
ISO
Tenger og knipetenger - Knipetenger for vannpumper - Dimensjoner og testverdier
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. klemområde
46 mm
|
Maks. klemområde i tommer
2 in
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Min. klemområde
10 mm
|
Min. klemområde i tommer
1/8 in
|
Overflate
Bar
|
Produktvekt (per element)
336.400 g
|
Min./maks. klemområde
10-46 mm
|
Min./maks. klemområde i tommer
1/8-2 in
|
Standarder
ISO 8976
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071502 331090 1
|
Vannpumpetang Cobra Hitech L=300mm
|
Lengde i tommer
12 in
|
Lengde
300 mm
|
Spenbakkelengde
40 mm
|
Spenbakkebredde
18 mm
|
Bakketykkelse
14 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
ISO
Tenger og knipetenger - Knipetenger for vannpumper - Dimensjoner og testverdier
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. klemområde
60 mm
|
Maks. klemområde i tommer
2-3/4 in
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Min. klemområde
10 mm
|
Min. klemområde i tommer
1/8 in
|
Overflate
Bar
|
Produktvekt (per element)
546.000 g
|
Min./maks. klemområde
10-60 mm
|
Min./maks. klemområde i tommer
1/8-2-3/4 in
|
Standarder
ISO 8976
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|