Vannpumpetang Cobra XL og XXL
- Trykknappjustering
- Gjennomgående stabilt ledd
- Selvklemmende
- Krom-Vanadium
- PVC-overtrukket håndtak
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde i tommer | Lengde | Spenbakkelengde | Spenbakkebredde | Bakketykkelse | Materiale | ISO | Farge | Harmonisert systemkode | Maks. klemområde | Maks. klemområde i tommer | Materiale til håndtak | Min. klemområde | Min. klemområde i tommer | Overflate | Produktvekt (per element) | Min./maks. klemområde | Standarder | Min./maks. klemområde i tommer | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071502 34 090 1
|
Vannpumpetang Cobra XL L=400mm
|
Lengde i tommer
16 in
|
Lengde
400 mm
|
Spenbakkelengde
56 mm
|
Spenbakkebredde
25 mm
|
Bakketykkelse
18 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
ISO
Tenger og knipetenger - Knipetenger for vannpumper - Dimensjoner og testverdier
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. klemområde
95 mm
|
Maks. klemområde i tommer
3-1/2 in
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Min. klemområde
10 mm
|
Min. klemområde i tommer
1/8 in
|
Overflate
Bar
|
Produktvekt (per element)
1136.000 g
|
Min./maks. klemområde
10-95 mm
|
Standarder
ISO 8976
|
Min./maks. klemområde i tommer
1/8-3-1/2 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071502 341061 1
|
Vannpumpetang Cobra XXL L=560mm
|
Lengde i tommer
22 in
|
Lengde
560 mm
|
Spenbakkelengde
88 mm
|
Spenbakkebredde
35 mm
|
Bakketykkelse
19 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
ISO
Tenger og knipetenger - Knipetenger for vannpumper - Dimensjoner og testverdier
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. klemområde
120 mm
|
Maks. klemområde i tommer
4-1/2 in
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Min. klemområde
10 mm
|
Min. klemområde i tommer
1/8 in
|
Overflate
Bar
|
Produktvekt (per element)
2760.000 g
|
Min./maks. klemområde
10-120 mm
|
Standarder
ISO 8976
|
Min./maks. klemområde i tommer
1/8-4-1/2 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|