Vannpumpetang Cobra Zebra
- Ergonomisk 2-komponent håndtak
- Avrundet håndtaksrygg gir optimal kraftfordeling I hånden
- Smalere, avrundet utførelse - lettere å putte i lomma
- Gjennomgående selvklemmende ledd
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde i tommer | Lengde | ISO | Design | Harmonisert systemkode | Maks. klemområde | Maks. klemområde i tommer | Maks. rørdiameter | Maks. rørdiameter i tommer | Min. klemområde | Min. klemområde i tommer | Min. rørdiameter | Min. rørdiameter i tommer | Overflate | Produktvekt (per element) | Min./maks. klemområde | Min./maks. rørdiameter | Min./maks. rørdiameter i tommer | Standarder | Min./maks. klemområde i tommer | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071401 563961 1
|
Vannpumpetang Cobra Zebra L=250mm
|
Lengde i tommer
10 in
|
Lengde
250 mm
|
ISO
Tenger og knipetenger - Knipetenger for vannpumper - Dimensjoner og testverdier
|
Design
Jordet
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. klemområde
46 mm
|
Maks. klemområde i tommer
2 in
|
Maks. rørdiameter
46 mm
|
Maks. rørdiameter i tommer
2 in
|
Min. klemområde
10 mm
|
Min. klemområde i tommer
1/8 in
|
Min. rørdiameter
16 mm
|
Min. rørdiameter i tommer
1/8 in
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
378.000 g
|
Min./maks. klemområde
10-46 mm
|
Min./maks. rørdiameter
16-46 mm
|
Min./maks. rørdiameter i tommer
1/8-2 in
|
Standarder
ISO 8976
|
Min./maks. klemområde i tommer
1/8-2 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|