Maskinskrustikke
- Med horisontale og vertikale spor og fastholding av rør, rundstål etc.
- Bakkebredde: 100 mm
- Spennvidde: 85 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spenbakkebredde | Bredde | Maks. klembredde | Høyde | Klemdybde | Farge | Harmonisert systemkode | Maks. lengde | Materiale | Min. lengde | Produktvekt (per element) | Min./maks. lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071467105 061 1
|
Maskinskrustikke Spv=85mm B=100mm
|
Spenbakkebredde
100 mm
|
Bredde
150 mm
|
Maks. klembredde
85 mm
|
Høyde
65 mm
|
Klemdybde
30 mm
|
Farge
Rød
|
Harmonisert systemkode
82057000000
|
Maks. lengde
350 mm
|
Materiale
Stål
|
Min. lengde
275 mm
|
Produktvekt (per element)
4765.000 g
|
Min./maks. lengde
275-350 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|