Skrustikke
- Induksjonsherdete bakker og amboltplate garanterer lang levetid
- Med rørkjefter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spenbakkebredde | Maks. klembredde | Klemdybde | Maks. rørdiameter | Lengde | Høyde | Farge | Harmonisert systemkode | Maks. rørdiameter i tommer | Materiale | Min. rørdiameter | Min. rørdiameter i tommer | Overflate | Produktvekt (per element) | Min./maks. rørdiameter | Min./maks. rørdiameter i tommer | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071567102 061 1
|
Skrustikke smidd spv=200 Br=140mm
|
Spenbakkebredde
140 mm
|
Maks. klembredde
200 mm
|
Klemdybde
85 mm
|
Maks. rørdiameter
70 mm
|
Lengde
475 mm
|
Høyde
192 mm
|
Farge
Rød
|
Harmonisert systemkode
82057000000
|
Maks. rørdiameter i tommer
2-3/4 in
|
Materiale
Stål
|
Min. rørdiameter
27 mm
|
Min. rørdiameter i tommer
11/16 in
|
Overflate
Lakkert
|
Produktvekt (per element)
17380.000 g
|
Min./maks. rørdiameter
27-70 mm
|
Min./maks. rørdiameter i tommer
11/16-2-3/4 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071567103 061 1
|
Skrustikke smidd spv=225 br=160mm
|
Spenbakkebredde
160 mm
|
Maks. klembredde
225 mm
|
Klemdybde
100 mm
|
Maks. rørdiameter
100 mm
|
Lengde
535 mm
|
Høyde
225 mm
|
Farge
Rød
|
Harmonisert systemkode
82057000000
|
Maks. rørdiameter i tommer
4 in
|
Materiale
Stål
|
Min. rørdiameter
27 mm
|
Min. rørdiameter i tommer
11/16 in
|
Overflate
Lakkert
|
Produktvekt (per element)
26330.000 g
|
Min./maks. rørdiameter
27-100 mm
|
Min./maks. rørdiameter i tommer
11/16-4 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|