Skrustikke
- Induksjonsherdete bakker og amboltplate garanterer lang levetid
- Patentert justerbar føringsskinne
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spenbakkebredde | Maks. klembredde | Klemdybde | Lengde | Høyde | Dreieskivediameter | Farge | Harmonisert systemkode | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071467103 061 1
|
Skrustikke Spv-150 Br-125 Wurth
|
Spenbakkebredde
125 mm
|
Maks. klembredde
150 mm
|
Klemdybde
80 mm
|
Lengde
355 mm
|
Høyde
150 mm
|
Dreieskivediameter
145 mm
|
Farge
Rød
|
Harmonisert systemkode
82057000000
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Lakkert
|
Produktvekt (per element)
9515.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071467104 061 1
|
Skrustikke Spv-200 Br-150 Wurth
|
Spenbakkebredde
150 mm
|
Maks. klembredde
200 mm
|
Klemdybde
100 mm
|
Lengde
460 mm
|
Høyde
180 mm
|
Dreieskivediameter
165 mm
|
Farge
Rød
|
Harmonisert systemkode
82057000000
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Lakkert
|
Produktvekt (per element)
18725.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|