Skrutvinge
- Ekstra kraftig utførelse
- Spennvidde: 250 mm
- Dybde: 120 mm
- Maks. spenntrykk ca. 12 000 N
- Benyttes ved f.eks. sveising og tyngre arbeider
- Vekt 2,5 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. klembredde | Overheng | Profilbredde | Profiltykkelse | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071467525 090 1
|
Skrutvinge, Smidd Spennv. 250X120Mm
|
Maks. klembredde
250 mm
|
Overheng
120 mm
|
Profilbredde
30 mm
|
Profiltykkelse
15 mm
|
Harmonisert systemkode
82057000000
|
Produktvekt (per element)
2739.800 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|