Viking Arm - Lifting pad
Presisjonsverktøy for profesjonelle håndverkere
- Løftepute med sklisikker gummibeskyttelse
- Beskytter overflaten på det du løfter
- Laget av lett forsterket glassfiber PA og sklisikker TPE.
- Dimensjoner: 94 x 65 x 30 mm
- Vekt: 0,060 kg.
MERK! Passer «generasjon 2» Viking Arms og senere (de med kun 1 spiralfjær).
Hvis din Viking Arm har to spiralfjærer, har du gen.1 og dette tilbehøret passer ikke.
Art.nr: 0714662975
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Materiale | Produktvekt (per element) | Bredde | Overheng | Overflate | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714662975961 1
|
Viking Arm - Lifting pad
|
Høyde
9 mm
|
Materiale
Glassfiber
|
Produktvekt (per element)
60.000 g
|
Bredde
95 mm
|
Overheng
37 mm
|
Overflate
Termoplastiske elastomer
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0714662970961 1
|
Viking Arm - enhånds montasjejekk
|
Forp/Min.best.
1
|