Viking Arm - Installasjonssett
Presisjonsverktøy for profesjonelle håndverkere
Tilbehøret Viking Arm® installasjonssett er ideelt for rask og presis installasjon av veggskap. Denne enmannsoperasjonen eliminerer behov for hjelp av andre til å løfte. Løfter opptil 60 cm og tåler en gjenstand på opptil 50 kg pr. sett. Det gir brukeren muligheten til å jobbe selvstendig, raskt og med presisjonen til Viking Arm®. Installasjonssettet er laget av lett fiberglass PA og sklisikker/ripefri TPE. Settet kommer med både én sklisikker/skrapefri basepute og én løftepute.
Dimensjoner: (243–385) x 115 x 104mm
- Vekt: 0,640 kg.
MERK! Passer «generasjon 2» Viking Arms og senere (de med kun 1 spiralfjær).
Hvis din Viking Arm har to spiralfjærer, har du gen.1 og dette tilbehøret passer ikke.
Art.nr: 0714662973
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Materiale | Produktvekt (per element) | Bredde | Min./maks. høyde | Overheng | Min. høyde | Maks. høyde | Bærekraft | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714662973961 1
|
Viking Arm - Installasjonssett
|
Høyde
|
Materiale
Glassfiber
|
Produktvekt (per element)
594.000 g
|
Bredde
115 mm
|
Min./maks. høyde
245-600 mm
|
Overheng
35 mm
|
Min. høyde
245 mm
|
Maks. høyde
600 mm
|
Bærekraft
0 – ikke aktuelt
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0714662970961 1
|
Viking Arm - enhånds montasjejekk
|
Forp/Min.best.
1
|