Klype for isolasjonsmatte 1000V
- Prøvet i følge: VDE 0680/del 201 og IEC 900: 1987
- Spesial PVC-isolasjon, stykkprøvet med 10 kV
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Bredde | Lengde | Tykkelse | Materiale | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde x tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1970064822990 1
|
Klype F. Isolasjonsmatte 1000V
|
Farge
Oransje
|
Bredde
107 mm
|
Lengde
153 mm
|
Tykkelse
14.5 mm
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Produktvekt (per element)
18500.000 g
|
Lengde x bredde x tykkelse
153 x 107 x 14,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|