VDE bits 1000 V rettspor for Wiha system
Isolert bits med rettspor og VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC). Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Sportype | Drev | Drevtype | Lengde | Bredde på skjærekant | Produktvekt (per element) | Tykkelse på skjærekant | Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
573734579 990 5
|
VDE bits 0,5x3,0mm Wiha system 1000V
|
Sportype
Spor
|
Drev
6 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Lengde
75 mm
|
Bredde på skjærekant
3.0 mm
|
Produktvekt (per element)
8.140 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.5 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,5 x 3,0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
573734580 990 5
|
VDE bits 0,8x4,0mm Wiha system 1000V
|
Sportype
Spor
|
Drev
6 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Lengde
75 mm
|
Bredde på skjærekant
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
8.140 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.8 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,8 x 4,0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
573734581 990 5
|
VDE bits 1,0x5,5mm Wiha system 1000V
|
Sportype
Spor
|
Drev
6 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Lengde
75 mm
|
Bredde på skjærekant
5.5 mm
|
Produktvekt (per element)
8.140 g
|
Tykkelse på skjærekant
1.0 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
1,0 x 5,5 mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Bruksområder
Godkjent til AUS (Arbeid under spenning) bruk.
Friboks
VDE Testing and Certification Institute er en tysk, uavhengig institusjon som kontrollerer og sertifiserer elektrotekniske innretninger, komponenter og systemer. Produsenter i over 50 land benytter i dag instituttet til å godkjenne sine produkter. Verktøyet som godkjennes gjennomgår blant annet spenningstest, trykktest, kuldetest, branntest, test av elektriske isolasjonsegenskaper og av isolasjonslagets klebeevne.
Tekniske data
- Slim line, glidende overgang mellom isolasjon og stål gjør at bitset kommer til der det er trangt
- Kromvanadiumstål av høy kvalitet, gjennom herdet, polert
- For arbeid i områder med strømførende komponenter opp til 1000 VAC
- Følger normene 7437 DIN, 5264 DIN, DIN ISO 2380th og IEC 60900:2004
- Godkjent for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC)
- Merket med det offisielle internasjonale 1000V symbolet
- VDE godkjenning
- GS merket (GS= Geprüfte Sicherheit/Testet sikkerhet)