VDE Isolerte ringnøkler 1000V
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nøkkelbredde | Utvendig ringdiameter | Håndtaksdiameter | Lengde | Håndtaklengde | Overflate | Materiale | DIN | EN-standard | Harmonisert systemkode | Høyde | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715002308961 1
|
Ringnøkkel bøyd 8mm 1000V EN 60900
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Utvendig ringdiameter
19.7 mm
|
Håndtaksdiameter
17 mm
|
Lengde
164 mm
|
Håndtaklengde
92 mm
|
Overflate
VDE-isolert
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
DIN
Isolerte verktøy opptil 1000 V, enkel ringskrunøkkel, bøyd
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
820411000000
|
Høyde
18.5 mm
|
Produktvekt (per element)
55.000 g
|
Standarder
EN 60900, DIN 7447
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715002310961 1
|
Ringnøkkel bøyd 10mm 1000V EN 60900
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Utvendig ringdiameter
21 mm
|
Håndtaksdiameter
18.1 mm
|
Lengde
174 mm
|
Håndtaklengde
109 mm
|
Overflate
VDE-isolert
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
DIN
Isolerte verktøy opptil 1000 V, enkel ringskrunøkkel, bøyd
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
820411000000
|
Høyde
19.1 mm
|
Produktvekt (per element)
67.000 g
|
Standarder
EN 60900, DIN 7447
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715002312961 1
|
Ringnøkkel bøyd 12mm 1000V EN 60900
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Utvendig ringdiameter
21.5 mm
|
Håndtaksdiameter
19.8 mm
|
Lengde
184 mm
|
Håndtaklengde
116 mm
|
Overflate
VDE-isolert
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
DIN
Isolerte verktøy opptil 1000 V, enkel ringskrunøkkel, bøyd
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
820411000000
|
Høyde
19.5 mm
|
Produktvekt (per element)
83.000 g
|
Standarder
EN 60900, DIN 7447
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715002313961 1
|
Ringnøkkel bøyd 13mm 1000V EN 60900
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Utvendig ringdiameter
23.5 mm
|
Håndtaksdiameter
22.9 mm
|
Lengde
205 mm
|
Håndtaklengde
126 mm
|
Overflate
VDE-isolert
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
DIN
Isolerte verktøy opptil 1000 V, enkel ringskrunøkkel, bøyd
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
820411000000
|
Høyde
20.8 mm
|
Produktvekt (per element)
122.000 g
|
Standarder
EN 60900, DIN 7447
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715002314961 1
|
Ringnøkkel bøyd 14mm 1000V EN 60900
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 14 mm
|
Utvendig ringdiameter
23.5 mm
|
Håndtaksdiameter
22.9 mm
|
Lengde
205 mm
|
Håndtaklengde
126 mm
|
Overflate
VDE-isolert
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
DIN
Isolerte verktøy opptil 1000 V, enkel ringskrunøkkel, bøyd
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
820411000000
|
Høyde
20.8 mm
|
Produktvekt (per element)
123.000 g
|
Standarder
EN 60900, DIN 7447
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715002317961 1
|
Ringnøkkel bøyd 17mm 1000V EN 60900
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Utvendig ringdiameter
26.5 mm
|
Håndtaksdiameter
25 mm
|
Lengde
221 mm
|
Håndtaklengde
135 mm
|
Overflate
VDE-isolert
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
DIN
Isolerte verktøy opptil 1000 V, enkel ringskrunøkkel, bøyd
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
820411000000
|
Høyde
23.5 mm
|
Produktvekt (per element)
185.000 g
|
Standarder
EN 60900, DIN 7447
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|