VDE Finmekanikkskrutrekker Phillips
- For rask skruing av småskruer
- Isolert finmekanikkskrutrekker med VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC).
- Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres.
- I synlighetsfargene rød og gul.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Bladlengde | Annen standard | Bladlengde i tommer | EN-standard | Harmonisert systemkode | Håndtakbredde | Håndtaklengde | ISO | Lengde | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | Størrelse | Håndtaklengde/håndtakbredde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061348700 061 1
|
Skrutrekker PH00 finmek. L:40mm 1000V
|
Spor
PH-spiss
|
Bladlengde
40 mm
|
Annen standard
Arbeid med strømførende anretninger - håndverktøy for bruk med opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm.
|
Bladlengde i tommer
1-9/16 in
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Håndtakbredde
20 mm
|
Håndtaklengde
100 mm
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Lengde
140 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
12.200 g
|
Størrelse
00
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
100 / 20 mm
|
Standarder
ISO 8764, EN 60900, IEC 60900:2004
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06134870 061 1
|
Skrutrekker PH0 finmek. L:60mm 1000V
|
Spor
PH-spiss
|
Bladlengde
60 mm
|
Annen standard
Arbeid med strømførende anretninger - håndverktøy for bruk med opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm.
|
Bladlengde i tommer
2-3/8 in
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Håndtakbredde
20 mm
|
Håndtaklengde
100 mm
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Lengde
160 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
13.300 g
|
Størrelse
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
100 / 20 mm
|
Standarder
ISO 8764, EN 60900, IEC 60900:2004
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|