VDE Finmekanikkskrutrekker Rettspor
- For rask skruing av småskruer
- Isolert finmekanikkskrutrekker med VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC).
- Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres.
- I synlighetsfargene rød og gul.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Bladlengde | Bladlengde i tommer | Annen standard | Bredde på skjærekant | DIN | EN-standard | Harmonisert systemkode | Håndtakbredde | Håndtaklengde | ISO | Lengde | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | Tykkelse på skjærekant | Håndtaklengde/håndtakbredde | Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0613486015061 1
|
Skrutr. Rett finmek. 0,3x1,5x40mm 1000V
|
Spor
Spor
|
Bladlengde
40 mm
|
Bladlengde i tommer
1-9/16 in
|
Annen standard
Arbeid med strømførende anretninger - håndverktøy for bruk med opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm.
|
Bredde på skjærekant
1.5 mm
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Håndtakbredde
20 mm
|
Håndtaklengde
100 mm
|
ISO
Skrutrekker for skruer med spor
|
Lengde
140 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
9.000 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.3 mm
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
100 / 20 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,3 x 1,5 mm
|
Standarder
ISO 2380, EN 60900, DIN 5264, IEC 60900:2004
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0613486018061 1
|
Skrutr. Rett finmek. 0,3x1,8x60mm 1000V
|
Spor
Spor
|
Bladlengde
60 mm
|
Bladlengde i tommer
2-3/8 in
|
Annen standard
Arbeid med strømførende anretninger - håndverktøy for bruk med opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm.
|
Bredde på skjærekant
1.8 mm
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Håndtakbredde
20 mm
|
Håndtaklengde
100 mm
|
ISO
Skrutrekker for skruer med spor
|
Lengde
160 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
9.700 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.3 mm
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
100 / 20 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,3 x 1,8 mm
|
Standarder
ISO 2380, EN 60900, DIN 5264, IEC 60900:2004
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0613486020061 1
|
Skrutr. Rett finmek. 0,4x2,0x60mm 1000V
|
Spor
Spor
|
Bladlengde
60 mm
|
Bladlengde i tommer
2-3/8 in
|
Annen standard
Arbeid med strømførende anretninger - håndverktøy for bruk med opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm.
|
Bredde på skjærekant
2 mm
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Håndtakbredde
20 mm
|
Håndtaklengde
100 mm
|
ISO
Skrutrekker for skruer med spor
|
Lengde
160 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
10.300 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.4 mm
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
100 / 20 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,4 x 2 mm
|
Standarder
ISO 2380, EN 60900, DIN 5264, IEC 60900:2004
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0613486025061 1
|
Skrutr. Rett finmek. 0,4x2,5x75mm 1000V
|
Spor
Spor
|
Bladlengde
75 mm
|
Bladlengde i tommer
3 in
|
Annen standard
Arbeid med strømførende anretninger - håndverktøy for bruk med opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm.
|
Bredde på skjærekant
2.5 mm
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Håndtakbredde
20 mm
|
Håndtaklengde
100 mm
|
ISO
Skrutrekker for skruer med spor
|
Lengde
175 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
18.000 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.4 mm
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
100 / 20 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,4 x 2,5 mm
|
Standarder
ISO 2380, EN 60900, DIN 5264, IEC 60900:2004
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0613486030061 1
|
Skrutr. Rett finmek. 0,5x3,0x75mm 1000V
|
Spor
Spor
|
Bladlengde
75 mm
|
Bladlengde i tommer
3 in
|
Annen standard
Arbeid med strømførende anretninger - håndverktøy for bruk med opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm.
|
Bredde på skjærekant
3 mm
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Håndtakbredde
20 mm
|
Håndtaklengde
100 mm
|
ISO
Skrutrekker for skruer med spor
|
Lengde
175 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
14.300 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.5 mm
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
100 / 20 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,5 x 3 mm
|
Standarder
ISO 2380, EN 60900, DIN 5264, IEC 60900:2004
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|