VDE Skrutrekker 1000 V Ekstra Slim Rett 1,0x5,5x125mm
Isolert skrutrekker med VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC). Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Bladlengde | Håndtaklengde | Håndtakbredde | Bladlengde i tommer | Bredde på skjærekant | Bredde på skjærekant i tommer | Harmonisert systemkode | Lengde | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | Tykkelse på skjærekant | Håndtaklengde/håndtakbredde | Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0613615055961 1
|
Skrutrekker 1000V ESlim Rett 1,0x5,5x125
|
Spor
Spor
|
Bladlengde
125 mm
|
Håndtaklengde
115 mm
|
Håndtakbredde
27 mm
|
Bladlengde i tommer
4.9213 in
|
Bredde på skjærekant
5.5 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
0.2165 in
|
Harmonisert systemkode
82054000
|
Lengde
240 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Materiale til håndtak
Trekomponent plast
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
73.000 g
|
Tykkelse på skjærekant
1.0 mm
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
115 / 27 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
1,0 x 5,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Godkjent til AUS (Arbeid under spenning) bruk.
Friboks
VDE Testing and Certification Institute er en tysk, uavhengig institusjon som kontrollerer og sertifiserer elektrotekniske innretninger, komponenter og systemer. Produsenter i over 50 land benytter i dag instituttet til å godkjenne sine produkter. Verktøyet som godkjennes gjennomgår blant annet spenningstest, trykktest, kuldetest, branntest, test av elektriske isolasjonsegenskaper og av isolasjonslagets klebeevne.
Tekniske data
- Ny og forbedret ekstra smalt design med tynnere håndtak for raskere skruing
- To komponent ergonomisk håndtak i synlighetsfargene gul og rød
- Kromvanadiumstål av høy kvalitet, gjennomherdet, polert
- For arbeid i områder med strømførende komponenter opp til 1000 VAC
- Symbol i enden på håndtaket viser type og størrelse
- Følger normene 7437 DIN, 5264 DIN, DIN ISO 2380th og IEC 60900:2004
- Godkjent for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC)
- Merket med det offisielle internasjonale 1000V symbolet
- VDE godkjenning
- GS merket (GS= Geprüfte Sicherheit/Testet sikkerhet)