VDE Skrutrekker 1000 V Slim line Kombi spor PZ+rett
Isolert skrutrekker med kombinert PZ2 og rett spor. Til kombiskruer som brukes bandt annet i rekkeklemmer, sikringautometer og kontaktmateriell. VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC). Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Bladlengde | Håndtaklengde | Håndtakbredde | Bladlengde i tommer | EN-standard | Harmonisert systemkode | Lengde | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | Sportype | Håndtaklengde/håndtakbredde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061363901 961 1
|
VDE skrutrekker slim pz1/rett l: 80mm
|
Spor
PZ-spiss + spor
|
Bladlengde
80 mm
|
Håndtaklengde
96 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Bladlengde i tommer
3-1/8 in
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Lengde
176 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
47.000 g
|
Sportype
PZ + spor
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
96 / 31 mm
|
Standarder
EN 60900
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061363902 961 1
|
VDE skrutrekker slim pz2/rett l: 100mm
|
Spor
PZ-spiss + spor
|
Bladlengde
100 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Bladlengde i tommer
4 in
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Lengde
206 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
78.000 g
|
Sportype
PZ + spor
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
106 / 35 mm
|
Standarder
EN 60900
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Godkjent til AUS (Arbeid under spenning) bruk.
Friboks
VDE Testing and Certification Institute er en tysk, uavhengig institusjon som kontrollerer og sertifiserer elektrotekniske innretninger, komponenter og systemer. Produsenter i over 50 land benytter i dag instituttet til å godkjenne sine produkter. Verktøyet som godkjennes gjennomgår blant annet spenningstest, trykktest, kuldetest, branntest, test av elektriske isolasjonsegenskaper og av isolasjonslagets klebeevne.
Tekniske data
- Slim line, glidende overgang mellom isolasjon og stål gjør at trekkeren kommer til der det er trangt
- To komponent ergonomisk håndtak i synlighetfargene gul og rød
- Kromvanadiumstål av høy kvalitet, gjennom herdet, polert
- For arbeid i områder med strømførende komponenter opp til 1000 VAC
- Symbol i enden på håndtaket viser type og størrelse
- Følger normene 7437 DIN, 5264 DIN, DIN ISO 2380th og IEC 60900:2004
- Godkjent for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC)
- Merket med det offisielle internasjonale 1000V symbolet
- VDE godkjenning
- GS merket (GS= Geprüfte Sicherheit/Testet sikkerhet)