VDE Skrutrekker 1000 V Slim line PH
Isolert skrutrekker med PH 2 spor og VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC). Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Bladlengde | Håndtaklengde | Håndtakbredde | Annen standard | Bladlengde i tommer | Harmonisert systemkode | ISO | Lengde | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | Standarder | Håndtaklengde/håndtakbredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061363210 961 5
|
VDE skrutrekker Phillips PH1 Slim 80mm
|
Spor
PH-spiss
|
Bladlengde
80 mm
|
Håndtaklengde
96 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Annen standard
Arbeid med strømførende anretninger - håndverktøy for bruk med opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm.
|
Bladlengde i tommer
3-1/8 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Lengde
176 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
51.650 g
|
Standarder
ISO 8764, IEC 60900:2004
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
96 / 31 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061363220 961 5
|
VDE skrutrekker Phillips PH2 Slim 100mm
|
Spor
PH-spiss
|
Bladlengde
100 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Annen standard
Arbeid med strømførende anretninger - håndverktøy for bruk med opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm.
|
Bladlengde i tommer
4 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Lengde
206 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
81.000 g
|
Standarder
ISO 8764, IEC 60900:2004
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
106 / 35 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
VDE Testing and Certification Institute er en tysk, uavhengig institusjon som kontrollerer og sertifiserer elektrotekniske innretninger, komponenter og systemer. Produsenter i over 50 land benytter i dag instituttet til å godkjenne sine produkter. Verktøyet som godkjennes gjennomgår blant annet spenningstest, trykktest, kuldetest, branntest, test av elektriske isolasjonsegenskaper og av isolasjonslagets klebeevne.
Tekniske data
- Slim line, glidende overgang mellom isolasjon og stål gjør at trekkeren kommer til der det er trangt
- To komponent ergonomisk håndtak i synlighetfargene gul og rød
- Kromvanadiumstål av høy kvalitet, gjennom herdet, polert
- Symbol i enden på håndtaket viser type og størrelse
- Sporet følger DIN ISO 8764-I-PH standarden
- Individuelt testet i samsvar med IEC 60900: 2004
- For arbeid i områder med strømførende komponenter opp til 1000 VAC
- Godkjent for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC)
- Merket med det offisielle internasjonale 1000V symbolet
- VDE godkjenning
- GS merket (GS= Geprüfte Sicherheit/Testet sikkerhet)