VDE Pipeskrutrekker 1000 V, 6-kt.
Isolert pipeskrutrekker 6-kt. med VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC). Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nøkkelbredde | Bladlengde | Bladlengde i tommer | Lengde | Annen standard | DIN | Harmonisert systemkode | Håndtakbredde | Håndtaklengde | Overflate | Produktvekt (per element) | Håndtaklengde/håndtakbredde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0613636055061 1
|
VDE pipeskrutrekker 5,5mm L=125mm Zebra
|
Nøkkelbredde
Skiftenøkkel størrelse 5,5 mm
|
Bladlengde
125 mm
|
Bladlengde i tommer
5 in
|
Lengde
221 mm
|
Annen standard
Arbeid med strømførende anretninger - håndverktøy for bruk med opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm.
|
DIN
Isolerte verktøy opptil 1000 V, pipenøkler med pinneSkiftenøkler og sokkelåpninger
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Håndtaklengde
96 mm
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
70.000 g
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
96 / 31 mm
|
Standarder
DIN 7445, DIN 475-2, IEC 60900:2004
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061363606 061 1
|
VDE pipeskrutrekker 6mm L=125mm Zebra
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 6 mm
|
Bladlengde
125 mm
|
Bladlengde i tommer
5 in
|
Lengde
221 mm
|
Annen standard
Arbeid med strømførende anretninger - håndverktøy for bruk med opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm.
|
DIN
Isolerte verktøy opptil 1000 V, pipenøkler med pinneSkiftenøkler og sokkelåpninger
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Håndtaklengde
96 mm
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
86.000 g
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
96 / 31 mm
|
Standarder
DIN 7445, DIN 475-2, IEC 60900:2004
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061363607 061 1
|
VDE pipeskrutrekker 7mm L=125mm Zebra
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Bladlengde
125 mm
|
Bladlengde i tommer
5 in
|
Lengde
231 mm
|
Annen standard
Arbeid med strømførende anretninger - håndverktøy for bruk med opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm.
|
DIN
Isolerte verktøy opptil 1000 V, pipenøkler med pinneSkiftenøkler og sokkelåpninger
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
119.000 g
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
106 / 35 mm
|
Standarder
DIN 7445, DIN 475-2, IEC 60900:2004
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061363608 061 1
|
VDE pipeskrutrekker 8mm L=125mm Zebra
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Bladlengde
125 mm
|
Bladlengde i tommer
5 in
|
Lengde
231 mm
|
Annen standard
Arbeid med strømførende anretninger - håndverktøy for bruk med opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm.
|
DIN
Isolerte verktøy opptil 1000 V, pipenøkler med pinneSkiftenøkler og sokkelåpninger
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
120.000 g
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
106 / 35 mm
|
Standarder
DIN 7445, DIN 475-2, IEC 60900:2004
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061363609 061 1
|
VDE pipeskrutrekker 9mm L=125mm Zebra
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 9 mm
|
Bladlengde
125 mm
|
Bladlengde i tommer
5 in
|
Lengde
231 mm
|
Annen standard
Arbeid med strømførende anretninger - håndverktøy for bruk med opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm.
|
DIN
Isolerte verktøy opptil 1000 V, pipenøkler med pinneSkiftenøkler og sokkelåpninger
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
110.000 g
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
106 / 35 mm
|
Standarder
DIN 7445, DIN 475-2, IEC 60900:2004
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061363610 061 1
|
VDE pipeskrutrekker 10mm L=125mm Zebra
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Bladlengde
125 mm
|
Bladlengde i tommer
5 in
|
Lengde
231 mm
|
Annen standard
Arbeid med strømførende anretninger - håndverktøy for bruk med opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm.
|
DIN
Isolerte verktøy opptil 1000 V, pipenøkler med pinneSkiftenøkler og sokkelåpninger
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
126.000 g
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
106 / 35 mm
|
Standarder
DIN 7445, DIN 475-2, IEC 60900:2004
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061363612 061 1
|
VDE pipeskrutrekker 12mm L=125mm Zebra
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Bladlengde
125 mm
|
Bladlengde i tommer
5 in
|
Lengde
239 mm
|
Annen standard
Arbeid med strømførende anretninger - håndverktøy for bruk med opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm.
|
DIN
Isolerte verktøy opptil 1000 V, pipenøkler med pinneSkiftenøkler og sokkelåpninger
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Håndtakbredde
38 mm
|
Håndtaklengde
114 mm
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
167.000 g
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
114 / 38 mm
|
Standarder
DIN 7445, DIN 475-2, IEC 60900:2004
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061363613 061 1
|
VDE pipeskrutrekker 13mm L=125mm Zebra
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Bladlengde
125 mm
|
Bladlengde i tommer
5 in
|
Lengde
239 mm
|
Annen standard
Arbeid med strømførende anretninger - håndverktøy for bruk med opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm.
|
DIN
Isolerte verktøy opptil 1000 V, pipenøkler med pinneSkiftenøkler og sokkelåpninger
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Håndtakbredde
38 mm
|
Håndtaklengde
114 mm
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
176.000 g
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
114 / 38 mm
|
Standarder
DIN 7445, DIN 475-2, IEC 60900:2004
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Godkjent til AUS (Arbeid under spenning) bruk.
Friboks
VDE Testing and Certification Institute er en tysk, uavhengig institusjon som kontrollerer og sertifiserer elektrotekniske innretninger, komponenter og systemer. Produsenter i over 50 land benytter i dag instituttet til å godkjenne sine produkter. Verktøyet som godkjennes gjennomgår blant annet spenningstest, trykktest, kuldetest, branntest, test av elektriske isolasjonsegenskaper og av isolasjonslagets klebeevne.
Tekniske data
- Norm: DIN 7445, IEC 60900:2012
- Spor: DIN 475/2
- To komponent ergonomisk håndtak i synlighetsfargene gul og rød
- Kromvanadiumstål av høy kvalitet, gjennom herdet, polert
- For arbeid i områder med strømførende komponenter opp til 1000 VAC
- Symbol i enden på håndtaket viser type og størrelse
- Godkjent for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC)
- Merket med det offisielle internasjonale 1000V symbolet
- VDE godkjenning
- GS merket (GS= Geprüfte Sicherheit/Testet sikkerhet)