VDE Skrutrekker 1000 V, HEX, innvendig 6-kt.
Isolert skrutrekker med HEX innvendig 6-kt. spor og VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC). Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Bladlengde | Bladlengde i tommer | DIN | EN-standard | Harmonisert systemkode | Håndtakbredde | Håndtaklengde | Lengde | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | Annen standard | Håndtaklengde/håndtakbredde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0613635025060 1
|
VDE skrutrekker HEX 2,5mm L=80mm Zebra
|
Spor
Skiftenøkkel størrelse 2,5 mm
|
Bladlengde
80 mm
|
Bladlengde i tommer
3-1/8 in
|
DIN
|
EN-standard
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Håndtakbredde
27 mm
|
Håndtaklengde
83 mm
|
Lengde
163 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
32.000 g
|
Annen standard
Live working - hand tools for use up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
83 / 27 mm
|
Standarder
IEC 60900:2018
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061363503 060 1
|
VDE skrutrekker HEX 3mm L=80mm Zebra
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3 mm
|
Bladlengde
80 mm
|
Bladlengde i tommer
3-1/8 in
|
DIN
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Håndtakbredde
27 mm
|
Håndtaklengde
83 mm
|
Lengde
163 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
31.000 g
|
Annen standard
Live working - hand tools for use up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
83 / 27 mm
|
Standarder
EN 60900, IEC 60900:2018
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061363504 060 1
|
VDE skrutrekker HEX 4mm L=80mm Zebra
|
Spor
Nøkkelstørrelse 4 mm
|
Bladlengde
80 mm
|
Bladlengde i tommer
3-1/8 in
|
DIN
|
EN-standard
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Håndtaklengde
96 mm
|
Lengde
176 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
52.000 g
|
Annen standard
Live working - hand tools for use up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
96 / 31 mm
|
Standarder
IEC 60900:2018
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061363505 060 1
|
VDE skrutrekker HEX 5mm L=80mm Zebra
|
Spor
Nøkkelstørrelse 5 mm
|
Bladlengde
80 mm
|
Bladlengde i tommer
3-1/8 in
|
DIN
|
EN-standard
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Lengde
186 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
76.000 g
|
Annen standard
Live working - hand tools for use up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
106 / 35 mm
|
Standarder
IEC 60900:2018
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061363506 060 1
|
VDE skrutrekker HEX 6mm L=100mm Zebra
|
Spor
Nøkkelstørrelse 6 mm
|
Bladlengde
100 mm
|
Bladlengde i tommer
4 in
|
DIN
|
EN-standard
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Lengde
206 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
92.000 g
|
Annen standard
Live working - hand tools for use up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
106 / 35 mm
|
Standarder
IEC 60900:2018
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061363508 060 1
|
VDE skrutrekker HEX 8mm L=100mm Zebra
|
Spor
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Bladlengde
100 mm
|
Bladlengde i tommer
4 in
|
DIN
|
EN-standard
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Håndtakbredde
38 mm
|
Håndtaklengde
114 mm
|
Lengde
214 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
140.000 g
|
Annen standard
Live working - hand tools for use up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
114 / 38 mm
|
Standarder
IEC 60900:2018
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Godkjent til AUS (Arbeid under spenning) bruk.
Friboks
VDE Testing and Certification Institute er en tysk, uavhengig institusjon som kontrollerer og sertifiserer elektrotekniske innretninger, komponenter og systemer. Produsenter i over 50 land benytter i dag instituttet til å godkjenne sine produkter. Verktøyet som godkjennes gjennomgår blant annet spenningstest, trykktest, kuldetest, branntest, test av elektriske isolasjonsegenskaper og av isolasjonslagets klebeevne.
Tekniske data
- Norm: IEC 60900:2004
- Spor: DIN 7439
- To komponent ergonomisk håndtak i synlighetsfargene gul og rød
- Kromvanadiumstål av høy kvalitet, gjennom herdet, polert
- For arbeid i områder med strømførende komponenter opp til 1000 VAC
- Symbol i enden på håndtaket viser type og størrelse
- Godkjent for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC)
- Merket med det offisielle internasjonale 1000V symbolet
- VDE godkjenning
- GS merket (GS= Geprüfte Sicherheit/Testet sikkerhet)