VDE Skrutrekker 1000 V, PH2
Isolert skrutrekker med PH2 spor og VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC). Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Bladlengde | Håndtaklengde | Håndtakbredde | Bladlengde i tommer | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Størrelse | Annen standard | Håndtaklengde/håndtakbredde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06136320 060 1
|
Skrutrekker Phillips PH0 1000V L: 80mm
|
Spor
PH-spiss
|
Bladlengde
80 mm
|
Håndtaklengde
83 mm
|
Håndtakbredde
27 mm
|
Bladlengde i tommer
3-1/8 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
32.500 g
|
Størrelse
|
Annen standard
Live working - hand tools for use up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
83 / 27 mm
|
Standarder
IEC 60900:2018
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06136321 060 1
|
Skrutrekker Phillips PH1 1000V L: 80mm
|
Spor
PH-spiss
|
Bladlengde
80 mm
|
Håndtaklengde
96 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Bladlengde i tommer
3-1/8 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
55.000 g
|
Størrelse
1
|
Annen standard
Live working - hand tools for use up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
96 / 31 mm
|
Standarder
IEC 60900:2018
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06136322 060 1
|
Skrutrekker Phillips PH2 1000V L:100mm
|
Spor
PH-spiss
|
Bladlengde
100 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Bladlengde i tommer
4 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
91.000 g
|
Størrelse
2
|
Annen standard
Live working - hand tools for use up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
106 / 35 mm
|
Standarder
IEC 60900:2018
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06136323 060 1
|
Skrutrekker Phillips PH3 1000V L:150mm
|
Spor
PH-spiss
|
Bladlengde
150 mm
|
Håndtaklengde
114 mm
|
Håndtakbredde
38 mm
|
Bladlengde i tommer
6 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
152.500 g
|
Størrelse
3
|
Annen standard
Live working - hand tools for use up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
114 / 38 mm
|
Standarder
IEC 60900:2018
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06136324 060 1
|
Skrutrekker Phillips PH4 1000V L:200mm
|
Spor
PH-spiss
|
Bladlengde
200 mm
|
Håndtaklengde
114 mm
|
Håndtakbredde
38 mm
|
Bladlengde i tommer
8 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
176.000 g
|
Størrelse
4
|
Annen standard
Live working - hand tools for use up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
114 / 38 mm
|
Standarder
IEC 60900:2018
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Godkjent til AUS (Arbeid under spenning) bruk.
Friboks
VDE Testing and Certification Institute er en tysk, uavhengig institusjon som kontrollerer og sertifiserer elektrotekniske innretninger, komponenter og systemer. Produsenter i over 50 land benytter i dag instituttet til å godkjenne sine produkter. Verktøyet som godkjennes gjennomgår blant annet spenningstest, trykktest, kuldetest, branntest, test av elektriske isolasjonsegenskaper og av isolasjonslagets klebeevne.
Tekniske data
- To komponent ergonomisk håndtak i synlighetsfargene gul og rød
- Kromvanadiumstål av høy kvalitet, gjennom herdet, polert
- For arbeid i områder med strømførende komponenter opp til 1000 VAC
- Symbol i enden på håndtaket viser type og størrelse
- Følger normene 7437 DIN, 5264 DIN, DIN ISO 2380th og IEC 60900:2004
- Godkjent for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC)
- Merket med det offisielle internasjonale 1000V symbolet
- VDE godkjenning
- GS merket (GS= Geprüfte Sicherheit/Testet sikkerhet)