VDE Skrutrekker 1000 V, Pozidrive
Isolert skrutrekker med Pozidrive PZ spor og VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC). Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Bladlengde | Håndtaklengde | Håndtakbredde | Annen standard | Bladlengde i tommer | DIN | Harmonisert systemkode | ISO | Lengde | Overflate | Produktvekt (per element) | Størrelse | Standarder | Håndtaklengde/håndtakbredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06136330 061 1
|
Skrutrekker Pozidrive PZ0 1000V L: 80mm
|
Spor
PZ-spiss
|
Bladlengde
80 mm
|
Håndtaklengde
83 mm
|
Håndtakbredde
27 mm
|
Annen standard
Arbeid med strømførende anretninger - håndverktøy for bruk med opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm.
|
Bladlengde i tommer
3-1/8 in
|
DIN
Isolerte verktøy opptil 1000 V - Skrutrekkere for hodeskruer med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Lengde
163 mm
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
32.000 g
|
Størrelse
|
Standarder
ISO 8764, DIN 7438, IEC 60900:2004
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
83 / 27 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06136331 060 1
|
Skrutrekker Pozidrive PZ1 1000V L: 80mm
|
Spor
PZ-spiss
|
Bladlengde
80 mm
|
Håndtaklengde
96 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Annen standard
Arbeid med strømførende anretninger - håndverktøy for bruk med opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm.
|
Bladlengde i tommer
3-1/8 in
|
DIN
Isolerte verktøy opptil 1000 V - Skrutrekkere for hodeskruer med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Lengde
176 mm
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
56.000 g
|
Størrelse
1
|
Standarder
ISO 8764, DIN 7438, IEC 60900:2004
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
96 / 31 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06136332 060 1
|
Skrutrekker Pozidrive PZ2 1000V L:100mm
|
Spor
PZ-spiss
|
Bladlengde
100 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Annen standard
Arbeid med strømførende anretninger - håndverktøy for bruk med opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm.
|
Bladlengde i tommer
4 in
|
DIN
Isolerte verktøy opptil 1000 V - Skrutrekkere for hodeskruer med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Lengde
206 mm
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
89.000 g
|
Størrelse
2
|
Standarder
ISO 8764, DIN 7438, IEC 60900:2004
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
106 / 35 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06136333 061 1
|
Skrutrekker Pozidrive PZ3 1000V L:150mm
|
Spor
PZ-spiss
|
Bladlengde
150 mm
|
Håndtaklengde
114 mm
|
Håndtakbredde
38 mm
|
Annen standard
Arbeid med strømførende anretninger - håndverktøy for bruk med opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm.
|
Bladlengde i tommer
6 in
|
DIN
Isolerte verktøy opptil 1000 V - Skrutrekkere for hodeskruer med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Lengde
264 mm
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
155.000 g
|
Størrelse
3
|
Standarder
ISO 8764, DIN 7438, IEC 60900:2004
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
114 / 38 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Godkjent til AUS (Arbeid under spenning) bruk.
Friboks
VDE Testing and Certification Institute er en tysk, uavhengig institusjon som kontrollerer og sertifiserer elektrotekniske innretninger, komponenter og systemer. Produsenter i over 50 land benytter i dag instituttet til å godkjenne sine produkter. Verktøyet som godkjennes gjennomgår blant annet spenningstest, trykktest, kuldetest, branntest, test av elektriske isolasjonsegenskaper og av isolasjonslagets klebeevne.
Tekniske data
- Norm: DIN 7438, IEC 900 og EN 60900
- Spor: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ
- To komponent ergonomisk håndtak i synlighetsfargene gul og rød
- Kromvanadiumstål av høy kvalitet, gjennom herdet, polert
- For arbeid i områder med strømførende komponenter opp til 1000 VAC
- Symbol i enden på håndtaket viser type og størrelse
- Godkjent for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC)
- Merket med det offisielle internasjonale 1000V symbolet
- VDE godkjenning
- GS merket (GS= Geprüfte Sicherheit/Testet sikkerhet)