VDE Skrutrekker 1000 V, rettspor
Isolert skrutrekker med 10,0/1,6mm rettspor og VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC). Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Bladlengde | Håndtaklengde | Håndtakbredde | Bladlengde i tommer | Bredde på skjærekant | Bredde på skjærekant i tommer | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tykkelse på skjærekant | Håndtaklengde/håndtakbredde | Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0613631025060 1
|
Skrutrekker Rett 1000 V 0,4x2,5x80mm
|
Spor
Spor
|
Bladlengde
80 mm
|
Håndtaklengde
83 mm
|
Håndtakbredde
27 mm
|
Bladlengde i tommer
3-1/8 in
|
Bredde på skjærekant
2.5 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
3/32 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
30.000 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.4 mm
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
83 / 27 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,4 x 2,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061363103 060 1
|
Skrutrekker Rett 1000 V 0,5x3,0x100mm
|
Spor
Spor
|
Bladlengde
100 mm
|
Håndtaklengde
83 mm
|
Håndtakbredde
27 mm
|
Bladlengde i tommer
4 in
|
Bredde på skjærekant
3.0 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
1/8 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
33.000 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.5 mm
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
83 / 27 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,5 x 3,0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0613631035060 1
|
Skrutrekker Rett 1000 V 0,6x3,5x100mm
|
Spor
Spor
|
Bladlengde
100 mm
|
Håndtaklengde
83 mm
|
Håndtakbredde
27 mm
|
Bladlengde i tommer
4 in
|
Bredde på skjærekant
3.5 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
1/8 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
36.000 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.6 mm
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
83 / 27 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,6 x 3,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0613631055060 1
|
Skrutrekker Rett 1000 V 1,0x5,5x125mm
|
Spor
Spor
|
Bladlengde
125 mm
|
Håndtaklengde
96 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Bladlengde i tommer
5 in
|
Bredde på skjærekant
5.5 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
7/32 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
62.000 g
|
Tykkelse på skjærekant
1.0 mm
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
96 / 31 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
1,0 x 5,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0613631065060 1
|
Skrutrekker Rett 1000 V 1,2x6,5x150mm
|
Spor
Spor
|
Bladlengde
150 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Bladlengde i tommer
6 in
|
Bredde på skjærekant
6.5 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
1/4 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
97.000 g
|
Tykkelse på skjærekant
1.2 mm
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
106 / 35 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
1,2 x 6,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061363108 060 1
|
Skrutrekker Rett 1000 V 1,2x8,0x175mm
|
Spor
Spor
|
Bladlengde
175 mm
|
Håndtaklengde
114 mm
|
Håndtakbredde
38 mm
|
Bladlengde i tommer
7 in
|
Bredde på skjærekant
8.0 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
5/16 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
143.000 g
|
Tykkelse på skjærekant
1.2 mm
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
114 / 38 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
1,2 x 8,0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061363110 061 1
|
Skrutrekker Rett 1000 V 1,6x10,0x200mm
|
Spor
Spor
|
Bladlengde
200 mm
|
Håndtaklengde
114 mm
|
Håndtakbredde
38 mm
|
Bladlengde i tommer
8 in
|
Bredde på skjærekant
10.0 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
3/8 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
180.000 g
|
Tykkelse på skjærekant
1.6 mm
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
114 / 38 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
1,6 x 10,0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Godkjent til AUS (Arbeid under spenning) bruk.
Friboks
VDE Testing and Certification Institute er en tysk, uavhengig institusjon som kontrollerer og sertifiserer elektrotekniske innretninger, komponenter og systemer. Produsenter i over 50 land benytter i dag instituttet til å godkjenne sine produkter. Verktøyet som godkjennes gjennomgår blant annet spenningstest, trykktest, kuldetest, branntest, test av elektriske isolasjonsegenskaper og av isolasjonslagets klebeevne.
Tekniske data
- To komponent ergonomisk håndtak i synlighetsfargene gul og rød
- Kromvanadiumstål av høy kvalitet, gjennom herdet, polert
- For arbeid i områder med strømførende komponenter opp til 1000 VAC
- Symbol i enden på håndtaket viser type og størrelse
- Følger normene 7437 DIN, 5264 DIN, DIN ISO 2380th og IEC 60900:2004
- Godkjent for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC)
- Merket med det offisielle internasjonale 1000V symbolet
- VDE godkjenning
- GS merket (GS= Geprüfte Sicherheit/Testet sikkerhet)