VDE Skrutrekker 1000 V, Torx
Isolert skrutrekker med Torx spor og VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC). Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Bladlengde | Håndtakbredde | Håndtaklengde | Lengde | Annen standard | Bladlengde i tommer | Harmonisert systemkode | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | Størrelse | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061362308 961 1
|
VDE skrutrekker TX8 L=100mm Zebra
|
Spor
TX-spiss
|
Bladlengde
100 mm
|
Håndtakbredde
27 mm
|
Håndtaklengde
83 mm
|
Lengde
183 mm
|
Annen standard
Live working - hand tools for use up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.
|
Bladlengde i tommer
4 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
32.000 g
|
Størrelse
8
|
Standarder
IEC 60900:2018
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061362309 961 1
|
VDE skrutrekker TX9 L=100mm Zebra
|
Spor
TX-spiss
|
Bladlengde
100 mm
|
Håndtakbredde
27 mm
|
Håndtaklengde
83 mm
|
Lengde
183 mm
|
Annen standard
Live working - hand tools for use up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.
|
Bladlengde i tommer
4 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
34.000 g
|
Størrelse
9
|
Standarder
IEC 60900:2018
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061362310 961 1
|
VDE skrutrekker TX10 L=100mm Zebra
|
Spor
TX-spiss
|
Bladlengde
100 mm
|
Håndtakbredde
27 mm
|
Håndtaklengde
83 mm
|
Lengde
183 mm
|
Annen standard
Live working - hand tools for use up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.
|
Bladlengde i tommer
4 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
37.000 g
|
Størrelse
10
|
Standarder
IEC 60900:2018
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061362315 961 1
|
VDE skrutrekker TX15 L=100mm Zebra
|
Spor
TX-spiss
|
Bladlengde
100 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Håndtaklengde
96 mm
|
Lengde
196 mm
|
Annen standard
Live working - hand tools for use up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.
|
Bladlengde i tommer
4 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
51.000 g
|
Størrelse
15
|
Standarder
IEC 60900:2018
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061362320 961 1
|
VDE skrutrekker TX20 L=125mm Zebra
|
Spor
TX-spiss
|
Bladlengde
125 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Håndtaklengde
96 mm
|
Lengde
121 mm
|
Annen standard
Live working - hand tools for use up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.
|
Bladlengde i tommer
5 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
62.000 g
|
Størrelse
20
|
Standarder
IEC 60900:2018
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061362325 961 1
|
VDE skrutrekker TX25 L=125mm Zebra
|
Spor
TX-spiss
|
Bladlengde
125 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Lengde
231 mm
|
Annen standard
Live working - hand tools for use up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.
|
Bladlengde i tommer
5 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
76.000 g
|
Størrelse
25
|
Standarder
IEC 60900:2018
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061362330 961 1
|
VDE skrutrekker TX30 L=150mm Zebra
|
Spor
TX-spiss
|
Bladlengde
150 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Lengde
256 mm
|
Annen standard
Live working - hand tools for use up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.
|
Bladlengde i tommer
6 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
103.700 g
|
Størrelse
30
|
Standarder
IEC 60900:2018
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Godkjent til AUS (Arbeid under spenning) bruk.
Friboks
VDE Testing and Certification Institute er en tysk, uavhengig institusjon som kontrollerer og sertifiserer elektrotekniske innretninger, komponenter og systemer. Produsenter i over 50 land benytter i dag instituttet til å godkjenne sine produkter. Verktøyet som godkjennes gjennomgår blant annet spenningstest, trykktest, kuldetest, branntest, test av elektriske isolasjonsegenskaper og av isolasjonslagets klebeevne.
Tekniske data
- Norm: IEC 60900:2004
- To komponent ergonomisk håndtak i synlighetsfargene gul og rød
- Kromvanadiumstål av høy kvalitet, gjennom herdet, polert
- For arbeid i områder med strømførende komponenter opp til 1000 VAC
- Symbol i enden på håndtaket viser type og størrelse
- Godkjent for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC)
- Merket med det offisielle internasjonale 1000V symbolet
- VDE godkjenning
- GS merket (GS= Geprüfte Sicherheit/Testet sikkerhet)