VDE Finmekaniker skrutrekkersett 1000V
- Settet består av 5 stk rettsporskrutrekkere og 2 stk Phillips skrutrekkere
- Med roterende topp og synlighetsfargene rød og gul
- Perfekt for rask skruing av småskruer
- VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC). Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres.
- Settet inneholder skrutrekkere PH0, PH00 og Rettspor 0,15, 0,18, 2,0 2,5 og 3,0 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Annen standard | EN-standard | Harmonisert systemkode | Materiale til kassett | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06134894 060 1
|
Skrutrekkersett finmek. 5Rette+2PH 1000V
|
Antall deler i sortiment/sett
7 STK
|
Annen standard
Arbeid med strømførende anretninger - håndverktøy for bruk med opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm.
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Materiale til kassett
Plast
|
Produktvekt (per element)
326.000 g
|
Standarder
EN 60900, IEC 60900:2004
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
061348700 061 1
|
Skrutrekker PH00 finmek. L:40mm 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06134870 061 1
|
Skrutrekker PH0 finmek. L:60mm 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613486015061 1
|
Skrutr. Rett finmek. 0,3x1,5x40mm 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613486018061 1
|
Skrutr. Rett finmek. 0,3x1,8x60mm 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613486020061 1
|
Skrutr. Rett finmek. 0,4x2,0x60mm 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613486025061 1
|
Skrutr. Rett finmek. 0,4x2,5x75mm 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613486030061 1
|
Skrutr. Rett finmek. 0,5x3,0x75mm 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|