VDE Pozidrive og Rettspor skrutrekkersett 1000V
- Sette består av 3 stk. Rettspor- og 2 Pozidrive skrutrekkere
- I synlighetsfargene rød og gul
- Klinge: Brunert med black point tupp
- Sporsymbol og størrelse merket på håndtaket for raskere identifisering
- VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC). Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres
- Norm: IEC 60900:2012
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | EN-standard | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061396335 060 1
|
VDE Skrutrekkersett Rette og PZ 1000V 5d
|
Antall deler i sortiment/sett
5 STK
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
380.000 g
|
Standarder
EN 60900
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
06136331 060 1
|
Skrutrekker Pozidrive PZ1 1000V L: 80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06136332 060 1
|
Skrutrekker Pozidrive PZ2 1000V L:100mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613631025060 1
|
Skrutrekker Rett 1000 V 0,4x2,5x80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613631065060 1
|
Skrutrekker Rett 1000 V 1,2x6,5x150mm
|
Forp/Min.best.
1
|