VDE Skrutrekkersett 1000 V, E-smart
14 delers sett, derav 12 klinger med isolerte E-smart skrutrekkere med VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC). Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres.
Klingene kan enten brukes med kule som finmekaniker trekker eller med stort håndtak som vanlig trekker.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Annen standard | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061390014 061 1
|
VDE Skrutrekkersett 1000 V Würth E-smart
|
Antall deler i sortiment/sett
14 STK
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
946.000 g
|
Annen standard
Live working - hand tools for use up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.
|
Standarder
IEC 60900:2018
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Godkjent til AUS (Arbeid under spenning) bruk.
Friboks
VDE Testing and Certification Institute er en tysk, uavhengig institusjon som kontrollerer og sertifiserer elektrotekniske innretninger, komponenter og systemer. Produsenter i over 50 land benytter i dag instituttet til å godkjenne sine produkter. Verktøyet som godkjennes gjennomgår blant annet spenningstest, trykktest, kuldetest, branntest, test av elektriske isolasjonsegenskaper og av isolasjonslagets klebeevne.
Tekniske data
Til løse klinger følger det med ei kule for å kunne rulle i hånden
1 tk. 2-komponent ergonomisk håndtak i synlighetfargene gul og rød
Testet etter IEC 60900
- Godkjent for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC)
- Merket med det offisielle internasjonale 1000V symbolet
- VDE godkjenning
- GS merket (GS= Geprüfte Sicherheit/Testet sikkerhet)
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
06139001 961 1
|
VDE Skrutrekkerhåndtak f.klinger 1000V E
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613900025961 1
|
Skrutrekkerklinge Rett 0,4x2,5 1000 V E
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613900030961 1
|
Skrutrekkerklinge Rett 0,5x3,0 1000 V E
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613900035961 1
|
Skrutrekkerklinge Rett 0,6x3,5 1000 V E
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613900040961 1
|
Skrutrekkerklinge Rett 0,8x4,0 1000 V E
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061390001 961 1
|
VDE Skrutrekkerklinge PH1 1000 V E-smart
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061390002 961 1
|
VDE Skrutrekkerklinge PH2 1000 V E-smart
|
Forp/Min.best.
1
|