1/2" Momentnøkkel 20-120 Nm 1000V
- Nøyaktighet på +/- 4 % toleranse av den innstilte skalaværdien
- Kan også skru moment både til høyre/venstre ved hjelp av en plug-in-mekanisme for 4-kt. som kan byttes om.
- Med kalibreringssertifikat og serienummer
- Egnet for arbeid under spenning opp til 1000 volt (AC) eller 1500 volt (DC) under overholdelse av de foreskrevne sikkerhetstiltakene.
- Momentnøkler skal kun brukes til å trekke til skrueforbindelser, ikke til å løsne dem.
- Momentnøkler er presisjonsverktøy som må kontrolleres med jevne mellomrom ved hjelp av egnet måleutstyr og justeres ved behov.
- Vi anbefaler en årlig kalibrering etter 12 måneder eller 5000 tiltrekkinger.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for venstrestramming | Skrallehodehøyde | Materiale til håndtak | Skrallehodehøyde med firkant | Skrallehodebredde | Produktvekt (per element) | Lengde | Spaklengde | Min. måleområde for dreiemoment | Maks. måleområde for dreiemoment | Håndtaksdiameter | Spor | ISO | Skalaverdi | Egnet for høyrestramming | Standarder | Min./maks. måleområde for dreiemoment | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071500505 961 1
|
1/2 momentnøkkel 20-120 Nm 1000V
|
Egnet for venstrestramming
Ja
|
Skrallehodehøyde
60 mm
|
Materiale til håndtak
1-komponent plast
|
Skrallehodehøyde med firkant
87 mm
|
Skrallehodebredde
50 mm
|
Produktvekt (per element)
1200.000 g
|
Lengde
420 mm
|
Spaklengde
300 mm
|
Min. måleområde for dreiemoment
20 Nm
|
Maks. måleområde for dreiemoment
120 Nm
|
Håndtaksdiameter
50 mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
ISO
Assembly tools for screws and nuts - Hand torque tools - Part 2: Requirements for calibration and determination of measurement uncertainty (ISO 6789-2:2017) German version EN ISO 6789-2:2017
|
Skalaverdi
1 nm
|
Egnet for høyrestramming
Ja
|
Standarder
ISO 6789-2
|
Min./maks. måleområde for dreiemoment
20-120 Nm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Godkjent til AUS (Arbeid under spenning) bruk.
Friboks
VDE Testing and Certification Institute er en tysk, uavhengig institusjon som kontrollerer og sertifiserer elektrotekniske innretninger, komponenter og systemer. Produsenter i over 50 land benytter i dag instituttet til å godkjenne sine produkter. Verktøyet som godkjennes gjennomgår blant annet spenningstest, trykktest, kuldetest, branntest, test av elektriske isolasjonsegenskaper og av isolasjonslagets klebeevne.