VDE Wiha EasyTorque® momentadapter med fast 2Nm for Wiha system bits
EasyTorque-adapteren gir en kontrollert skruestramming kombinert med sikker arbeidspraksis for elektriske applikasjoner. Kompatibel med alle Wiha SlimVario® produkter og Wiha VDE system bits.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Godkjent til AUS (Arbeid under spenning) bruk.
OBS/Advarsel
Skal kun brukes sammen med VDE skrutrekkere for Wiha VDE System bits. Ikke til bruk sammen med maskiner.
Friboks
VDE Testing and Certification Institute er en tysk, uavhengig institusjon som kontrollerer og sertifiserer elektrotekniske innretninger, komponenter og systemer. Produsenter i over 50 land benytter i dag instituttet til å godkjenne sine produkter. Verktøyet som godkjennes gjennomgår blant annet spenningstest, trykktest, kuldetest, branntest, test av elektriske isolasjonsegenskaper og av isolasjonslagets klebeevne.
Tekniske data
- Fast moment 2,0Nm
- Nøyaktighet +/- 10%
- For arbeid i områder med strømførende komponenter opp til 1000 VAC
- Følger normene EN ISO 6789 og IEC 60900:2004
- Godkjent for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC)
- Merket med det offisielle internasjonale 1000V symbolet
- VDE godkjenning
- GS merket (GS= Geprüfte Sicherheit/Testet sikkerhet)
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
573734579 990 5
|
VDE bits 0,5x3,0mm Wiha system 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
573734580 990 5
|
VDE bits 0,8x4,0mm Wiha system 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
573734581 990 5
|
VDE bits 1,0x5,5mm Wiha system 1000V
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
573734583 990 5
|
VDE bits PH1 Wiha system 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
573734584 990 5
|
VDE bits PH2 Wiha system 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
573734588 990 5
|
VDE bits SL/PZ2 Wiha system 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|