Skuminnlegg utfylling Carbon for verktøyvogner og bilinnredning 2.4.1
- Tomme utfyllingsinnlegg for å få fulle skuffer eller kofferter med systemskum
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål er kompatible med Orsy bilinnredning og Orsy systemkofferter
- Skuminnleggshøyde: 38 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde | Materiale | Produktvekt (per element) | Lengde | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0955905952961 1
|
Utfyllingsinnl. Basic+WX+XXL Carb. 2.4.1
|
Størrelse skumseksjon
2.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
115 mm
|
Dybde
335 mm
|
Harmonisert systemkode
392390000000
|
Høyde
38 mm
|
Materiale
Skummateriale
|
Produktvekt (per element)
19.000 g
|
Lengde
|
Bredde x høyde x dybde
115 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|