Skuminnlegg Carbon inndeling/sortering 8.4.1
- Tomt innlegg for lagring av verktøy, deler og forbruksmateriell
- Passer i skuffene i alle Würth verktøyvogner
- Innleggsmål er kompatible med Orsy bilinnredning og Orsy systemkofferter
- Lengde x bredde x høyde = 462 x 335 x 38 mm
- Innlegget er vaskbart i vann
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Materiale | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0955905955961 1
|
Carboninnlegg inndeling/sortering 8.4.1
|
Størrelse skumseksjon
1.1.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
670 mm
|
Dybde
463 mm
|
Høyde
54 mm
|
Materiale
Etylenvinylacetat (EVA)
|
Produktvekt (per element)
250.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
670 x 54 x 463 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|