VDE ringnøkkelsett 1000V 9 deler
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 346 x 335 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Innhold:
- Med 9 stk. Zebra isolerte ringnøkler i størrelsene: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 og 19 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Materiale | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905422961 1
|
Ringnøkkelsett 1000V 9 deler 6.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
9 STK
|
Størrelse skumseksjon
6.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
346 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Materiale
Etylenvinylacetat (EVA)
|
Produktvekt (per element)
200.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
346 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0715002308961 1
|
Ringnøkkel bøyd 8mm 1000V EN 60900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715002310961 1
|
Ringnøkkel bøyd 10mm 1000V EN 60900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715002312961 1
|
Ringnøkkel bøyd 12mm 1000V EN 60900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715002313961 1
|
Ringnøkkel bøyd 13mm 1000V EN 60900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715002314961 1
|
Ringnøkkel bøyd 14mm 1000V EN 60900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715002317961 1
|
Ringnøkkel bøyd 17mm 1000V EN 60900
|
Forp/Min.best.
1
|