1/2" bitspipesett for HEX innv. 6-kt. 11 deler Carbon
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 335 x 115 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
- Bitspipelengde: 60 mm
Innhold:
- HEX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19 mm.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905204961 1
|
1/2 HEX bitspipesett f.inv.6-kt. 2.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
11 STK
|
Størrelse skumseksjon
2.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
115 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
1241.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
115 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0955905204961 1
|
Carboninnlegg tomt for 0965905204 2.4.1
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0715137040061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 4mm L=60
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715137060061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 6mm L=60
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513709 061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 9mm L=60
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513719 061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt.19mm L=60
|
Forp/Min.best.
1
|