1/2" bitspipesett for Torx og Hex lange 12 deler Carbon
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 335 x 231 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Innhold:
- Innvendig 6-kt.: 4 x 60, 5 x 180, 6 x 140, 7 x 100, 8 x 90, 10 x 140 og 12 x 140 mm
- Torx: TX40 x 120, TX45 x 120, TX50 x 120, TX55 x 140 og TX70 x 140 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905207961 1
|
1/2 bitspipesett HEX+TX lange 4.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
12 STK
|
Størrelse skumseksjon
4.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
231 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
1634.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
231 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0955905207961 1
|
Carboninnlegg tomt for 0965905207 4.4.1
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0715137040061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 4mm L=60
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715137052061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 5mm L=180
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715137062061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 6mm L=140
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715137072061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 7mm L=100
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715137102061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt.10mm L=140
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715137122061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt.12mm L=140
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513440 061 1
|
1/2 bitspipe f.innv. Torx TX40 L=120mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513445 061 1
|
1/2 bitspipe f.innv. Torx TX45 L=120mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513450 061 1
|
1/2 bitspipe f.innv. Torx TX50 L=120mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513455 061 1
|
1/2 bitspipe f.innv. Torx TX55 L=140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513470 061 1
|
1/2 bitspipe f.innv. Torx TX70 L=140mm
|
Forp/Min.best.
1
|