1/2" kraft bits- og pipesett Torx 13 deler Carbon
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 335 x 115 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
- Smidde kraft bitspiper med brunert overflate
- Med hull for låsepinne eller C-ringer for å feste pipene til forlengere
- Bitspipelengde: 78 mm
Innhold:
- 8 stk. kraft bitspiper: TX30, 40, 45, 50, 55, 60, 70 og TX80
- 5 stk. kraftpiper korte: E10, 12, 14, 18 og E24
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905217961 1
|
1/2 kraft bitsp.+pipesett TX 13d 2.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
13 STK
|
Størrelse skumseksjon
2.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
115 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
1420.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
115 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0715136130961 1
|
1/2 bitspipe kraft innv.Torx TX30 L=78mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715136140961 1
|
1/2 bitspipe kraft innv.Torx TX40 L=78mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715136145961 1
|
1/2 bitspipe kraft innv.Torx TX45 L=78mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715136150961 1
|
1/2 bitspipe kraft innv.Torx TX50 L=78mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715136155961 1
|
1/2 bitspipe kraft innv.Torx TX55 L=78mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715136160961 1
|
1/2 bitspipe kraft innv.Torx TX60 L=78mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715136170961 1
|
1/2 bitspipe kraft innv.Torx TX70 L=78mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715136180961 1
|
1/2 bitspipe kraft innv.Torx TX80 L=78mm
|
Forp/Min.best.
1
|