1/2" kraft forlenger- og adaptersett 6 deler Carbon
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 335 x 115 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
- Smidd kraftverktøy med brunert overflate
- Med hull for låsepinne eller C-ringer
Innhold:
- 3 stk. kraftforlengere, 75 mm, 150 mm og 250 mm
- 1 stk. kraft universalledd
- 2 stk. adaptere 3/8" - 1/2" og 1/2" - 3/4"
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905216961 1
|
1/2 kraft forlenger+adapterset.6d 2.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
6 STK
|
Størrelse skumseksjon
2.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
115 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
1420.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
115 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071413 22 064 1
|
1/2 forlenger kraft L=75mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0714138351064 1
|
1/2 universalledd kraft kort
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071413 28 064 1
|
1/2 overgang kraft til 3/4
|
Forp/Min.best.
1
|