1/2" kraftpipesett 6 deler Carbon
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 335 x 115 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Innhold:
- 3 stk. standard kraftpiper for stålfelger, 17, 19 og 21 mm
- 3 stk. tynnveggede kraftpiper med beskyttelseshylser som hindrer skade på kanten av hjulbolthullene i aluminiumsfelger, 17, 19 og 21 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905212961 1
|
1/2 kraftpipesett 17-19-21mm 6d. 2.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
6 STK
|
Størrelse skumseksjon
2.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
115 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
1430.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
115 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0955905212961 1
|
Carboninnlegg tomt for 0965905212 2.4.1
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071413 14 064 1
|
1/2 kraftpipe lang 6-kt. 17mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071413 15 064 1
|
1/2 kraftpipe lang 6-kt. 19mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071413 151090 1
|
1/2 kraftpipe lang 6-kt. 21mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071413017 061 1
|
1/2 kraftpipe lang 6-kt. 17mm for alum.
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071413019 061 1
|
1/2 kraftpipe lang 6-kt. 19mm for alum.
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071413021 061 1
|
1/2 kraftpipe lang 6-kt. 21mm for alum.
|
Forp/Min.best.
1
|