1/2" kraftpipesett korte 16 deler Carbon
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 335 x 115 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
- Smidde kraftpiper med brunert overflate
- Med hull for låsepinne eller C-ringer for å feste pipene til forlengere
Innhold:
- 16 stk. standard korte kraftpiper: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 og 32 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905214961 1
|
1/2 kraftpipesett korte 10-32 16d 2.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
16 STK
|
Størrelse skumseksjon
2.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
115 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
1420.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
115 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071413 03 064 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 10mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071413 04 064 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 12mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071413 05 064 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 13mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071413 06 064 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 14mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071413 07 064 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 15mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071413 071061 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 16mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071413 08 064 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 17mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071413 081061 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 18mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071413 09 064 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 19mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071413 091064 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 21mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071413 10 064 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 22mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071413 11 064 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 24mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071413 12 064 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 27mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071413 30 064 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 30mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071413 32 061 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 32mm
|
Forp/Min.best.
1
|