Skrutrekkersett Ph + rettspor gjennomgående tange, 8 deler Carbon
- Zebra skrutrekkere med 2-komponent håndtak, gjennomgående 6-kt. tange, stor slagkappe og spor for kombinøkkel
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 335 x 231 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
For auto og industri
Innhold:
- Rett: 0,6x3,5x80 - 0,8x4,5x90 - 1,2x7,0x125 - 1,6x9,0x150
- PH: PH1x25, PH1x80, PH2x25, PH2x100
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905501961 1
|
Skrutrekkersett gjennomg. klinge 4.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
8 STK
|
Størrelse skumseksjon
4.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
231 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
1054.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
231 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
06132521 060 1
|
Kubbetrekker Phillips PH1 L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06132522 060 1
|
Kubbetrekker Phillips PH2 L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06133221 060 1
|
Skrutrekker PH1 med slagkappe L=80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06133222 060 1
|
Skrutrekker PH2 med slagkappe L=100mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613421035060 1
|
Skrutrekker Rett,6-kt.tange 0,6x3,5x80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613321045060 1
|
Skrutrekker Rett m.slagkappe 0,8x4,5x90
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061332107 060 1
|
Skrutrekker Rett m.slagkappe 1,2x7,0x125
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061332109 060 1
|
Skrutrekker Rett m.slagkappe 1,6x9,0x150
|
Forp/Min.best.
1
|