VDE Skrutrekkersett 1000 V, E-smart 14 deler Carbon
- 14 delers sett, derav 12 klinger med isolerte E-smart skrutrekkere med VDE godkjenning
- Klingene kan enten brukes med kule som finmekaniker trekker eller med stort håndtak som vanlig skrutrekker
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 335 x 231 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
- Testet etter DIN ISO 5746 IEC 60900
- Godkjent for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905415961 1
|
Skrutrekkersett E-Smart 1000V 14 d 4.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
14 STK
|
Størrelse skumseksjon
4.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
231 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
439.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
231 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Til løse klinger følger det med ei kule for å kunne rulle i hånden
- 1 stk 2-komponent ergonomisk håndtak i synlighetfargene gul og rød
- Merket med det offisielle internasjonale 1000V symbolet
- VDE godkjenning
- GS merket (GS= Geprüfte Sicherheit/Testet sikkerhet)
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
06139001 961 1
|
VDE Skrutrekkerhåndtak f.klinger 1000V E
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613900025961 1
|
Skrutrekkerklinge Rett 0,4x2,5 1000 V E
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613900030961 1
|
Skrutrekkerklinge Rett 0,5x3,0 1000 V E
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613900035961 1
|
Skrutrekkerklinge Rett 0,6x3,5 1000 V E
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613900040961 1
|
Skrutrekkerklinge Rett 0,8x4,0 1000 V E
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061390001 961 1
|
VDE Skrutrekkerklinge PH1 1000 V E-smart
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061390002 961 1
|
VDE Skrutrekkerklinge PH2 1000 V E-smart
|
Forp/Min.best.
1
|