Dor-, kjørner og meiselsett 14 deler Carbon
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 335 x 231 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Innhold:
- Konisk dor Ø: 1, 2, 3 og 4 mm
- Kjørner 120 mm
- Dor med sentertapp 180 mm
- Sylindrisk dor Ø: 2, 3, 4, 5, 6 og 8 mm
- Flatmeisel 125 mm
- Kryssmeisel 125 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905701961 1
|
Dorsett/meiselsett 14 deler Innl. 4.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
14 STK
|
Størrelse skumseksjon
4.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
231 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
1125.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
231 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0955905701961 1
|
Carboninnlegg tomt for 0965905701 4.4.1
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071463 01 061 1
|
Flatmeisel 16mm L=125mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 07 061 1
|
Kryssmeisel 5mm L=125mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 15 064 1
|
Kjørner 4mm L=120mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 17 064 1
|
Dor konisk 1mm L=120mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 18 064 1
|
Dor konisk 2mm L=120mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 19 064 1
|
Dor konisk 3mm L=120mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 20 064 1
|
Dor konisk 4mm L=120mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 25 064 1
|
Dor sylindrisk 2,0mm L=150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 27 064 1
|
Dor sylindrisk 3,0mm L=150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 28 064 1
|
Dor sylindrisk 4,0mm L=150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 29 064 1
|
Dor sylindrisk 5,0mm L=150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 30 064 1
|
Dor sylindrisk 6,0mm L=150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 31 064 1
|
Dor sylindrisk 8,0mm L=150mm
|
Forp/Min.best.
1
|