Fil- og skrapesett 9 deler Carbon
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 462 x 335 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Innhold:
- 5 filer L:200mm Flat-, rund-, halvrund-, trekant- og firkantfil
- 4 skraper: Flat-, trekant-, lager- og pakningsskrape
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905802961 1
|
Fil- og skrapesett 9 del. Innlegg 8.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
9 STK
|
Størrelse skumseksjon
8.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
462 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
1906.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
462 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0955905802961 1
|
Carboninnlegg tomt for 0965905802 8.4.1
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071461 38 064 1
|
Verkstedfil halvrund H2=medium 200mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071461 50 064 1
|
Verkstedfil rund H2=medium 200mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071461 20 064 1
|
Verkst.fil 3-kt.H2 L200 Skaft 071461 624
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071461 622961 1
|
Filskaft plast for 200mm fil
|
Forp/Min.best.
1
|