Fil, skrape og slagverktøysett 24 deler Carbon
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 462 x 335 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Innhold:
- 3 filer L:200 mm, flat-, halvrund-, og rundfil
- Bremsefil 150 mm
- Smihammere 200 g, 500 g og plast-/gummihammer Ø:40 mm 655 g
- Pakningsskrape 25x260 mm
- Rissenål vinklet 250 mm
- Sylindriske dorer 2, 3, 4, 5, 6 og 8x150 mm
- Koniske dorer 2x120 mm og 4x120 mm
- Kjørner 4x120 mm
- Kryssmeisel 6x150 mm
- Flatmeisel 18x150 mm, 22x175 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905929961 1
|
Filsett/slagverktøysett 24del. 8.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
24 STK
|
Størrelse skumseksjon
8.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
462 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
3924.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
462 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0955905929961 1
|
Carboninnlegg tomt for 0965905929 8.4.1
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071461 38 064 1
|
Verkstedfil halvrund H2=medium 200mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071461 50 064 1
|
Verkstedfil rund H2=medium 200mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071461 622961 1
|
Filskaft plast for 200mm fil
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071461 79 061 1
|
Bremsefil flat L=150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 08 061 1
|
Kryssmeisel 6mm L=150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 02 061 1
|
Flatmeisel 18mm L=150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 03 061 1
|
Flatmeisel 22mm L=175mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 15 064 1
|
Kjørner 4mm L=120mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 18 064 1
|
Dor konisk 2mm L=120mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 20 064 1
|
Dor konisk 4mm L=120mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 25 064 1
|
Dor sylindrisk 2,0mm L=150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 27 064 1
|
Dor sylindrisk 3,0mm L=150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 28 064 1
|
Dor sylindrisk 4,0mm L=150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 29 064 1
|
Dor sylindrisk 5,0mm L=150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 30 064 1
|
Dor sylindrisk 6,0mm L=150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 31 064 1
|
Dor sylindrisk 8,0mm L=150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071470 10 090 1
|
Rissenål, Rett + 90'
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071572 10 090 1
|
Plast/gummihammer Ø=40mm 655g
|
Forp/Min.best.
1
|