Hammer og meiselsett 5 deler Carbon
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 335 x 231 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Innhold:
- Smihammer 500 g
- Flatmeisel 150, 200 og 250 mm
- Kryssmeisel 200 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905702961 1
|
Hammer og meiselsett 5 deler 4.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
5 STK
|
Størrelse skumseksjon
4.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
231 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
2060.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
231 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0955905702961 1
|
Carboninnlegg tomt for 0965905702 4.4.1
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071463 02 061 1
|
Flatmeisel 18mm L=150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 04 061 1
|
Flatmeisel 25mm L=200mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 05 061 1
|
Flatmeisel 25mm L=250mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 09 061 1
|
Kryssmeisel 8mm L=200mm
|
Forp/Min.best.
1
|