Slagverktøysett 13 deler Carbon
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 462 x 335 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Innhold:
- Sylindrisk dor med håndtaksbeskyttelse Ø:2, 3, 4, 5 og 6 mm
- Konisk dor Ø:2 og 4 mm
- Flatmeisel 16x125 mm, 18x150 mm og kryssmeisel 5x125 mm
- Smihammer 500g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905703961 1
|
Slagverktøysortiment 13deler 8.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
13 STK
|
Størrelse skumseksjon
8.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
462 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
1995.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
462 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0955905703961 1
|
Carboninnlegg tomt for 0965905703 8.4.1
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071463 01 061 1
|
Flatmeisel 16mm L=125mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 02 061 1
|
Flatmeisel 18mm L=150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 07 061 1
|
Kryssmeisel 5mm L=125mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 15 064 1
|
Kjørner 4mm L=120mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 18 064 1
|
Dor konisk 2mm L=120mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 20 064 1
|
Dor konisk 4mm L=120mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 252961 1
|
Dor sylindrisk 2x150mm med håndbeskytte.
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 253961 1
|
Dor sylindrisk 3x150mm med håndbeskytte.
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 254961 1
|
Dor sylindrisk 4x150mm med håndbeskytte.
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 255961 1
|
Dor sylindrisk 5x150mm med håndbeskytte.
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 256961 1
|
Dor sylindrisk 6x150mm med håndbeskytte.
|
Forp/Min.best.
1
|