Tang-, måleverktøy-, kniv-, og magnetsett 14 deler Carbon
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 462 x 335 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Innhold:
- Kabelskotang 0,5-6,0 kombi
- Sideavbiter 160 mm, nebbtang 200 mm og vannpumpetang 250 mm
- 4 Seegerringstenger innv. 12-25 og 19-60 mm og utv. 10-25 og 19-60 mm
- 2 griptenger 6LN 150 mm og 10WR 250 mm
- Målebånd 3m med stoppknapp og autoretur B=16 mm
- Teleskopmagnet 0,5 kg med spiss/nål
- Knekkbladkniv 18 mm stålføring og autolås
- Skyvelære standard 160 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905959961 1
|
Tang-, måle-, knivsett 14 deler 8.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
14 STK
|
Størrelse skumseksjon
8.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
462 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
2964.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
462 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0955905959961 1
|
Carboninnlegg tomt for 0965905959 8.4.1
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0714101111961 1
|
Kabelskotang 0,5-6,0 kombi
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071402 02 064 1
|
Tang innv.Seegerring 12-25mm Ø1,25 Rett
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071402 03 064 1
|
Tang innv.Seegerring 19-60mm Ø1,8 Rett
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071402 12 064 1
|
Tang utv.Seegerring 10-25mm Ø1,25 Rett
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071402 13 064 1
|
Tang utv.Seegerring 19-60mm Ø1,8 Rett
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071402 76 061 1
|
Vannpumpetang L=250mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071409 03 061 1
|
Griptang Würth 6LN nebb L=150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071464 511061 12
|
Målebånd 3M m.stopp og autoretur B=16mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071501 568961 1
|
Nebbtang rett 2-komp. håndtak L=200mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071501 571961 1
|
Sideavbiter 2-komp. håndtak L=160mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071534 96 090 1
|
Teleskopmagnet løftek.0,5kg m.spiss/nål
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071566 210961 1
|
Knekkbladkniv 18mm stålføring og aut.lås
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715761001961 1
|
Skyvelære standard L=150mm
|
Forp/Min.best.
1
|