Tang- og vinkelnøkkelsett 25 deler Carbon
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 462 x 335 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Innhold:
- 4 stk. Zebra tenger, avbiter 160 mm, kombitang 180 mm, nebbtang 210 mm og vannpumpetang 250 mm
- 2 stk. rette utv. og innv. for seegerringer Ø:19-60 mm
- 2 stk. 90° utv. og innv. for seegerringer Ø:19-60 mm
- 8 stk. vinkelnøkler Torx TX9 - 40
- 9 stk. vinkelnøkler HEX 1,5 - 10 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905917961 1
|
Tang- og vinkelnøkkelsett 25d. 8.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
25 STK
|
Størrelse skumseksjon
8.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
462 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
2349.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
462 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0955905917961 1
|
Carboninnlegg tomt for 0965905917 8.4.1
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071402 03 064 1
|
Tang innv.Seegerring 19-60mm Ø1,8 Rett
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071402 08 064 1
|
Tang innv.Seegerring 19-60mm Ø1,8 90`
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071402 13 064 1
|
Tang utv.Seegerring 19-60mm Ø1,8 Rett
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071402 18 064 1
|
Tang utv.Seegerring 19-60mm Ø1,8 90`
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071401 552961 1
|
Sideavbiter Zebra L=160mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071401 555961 1
|
Kombitang Zebra L=180mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071401 557961 1
|
Nebbtang rett Zebra L=210mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071401 563961 1
|
Vannpumpetang Cobra Zebra L=250mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071540 015061 10
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 1,5mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071540 02 061 10
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 2,0mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071540 025061 10
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 2,5mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071540 03 061 10
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 3,0mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071540 04 061 10
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 4,0mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071540 05 061 10
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 5,0mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071540 06 061 10
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 6,0mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071540 08 061 1
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 8,0mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071540 10 061 1
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 10,0mm
|
Forp/Min.best.
1
|