Tangsett 1000 V, Zebra 4 deler Carbon
- Ergonomiske 2-komponent håndtak
- Testet etter DIN ISO 5746 IEC 60900
- Godkjent for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC)
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål 4.4.1: 335 x 231 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Innhold:
- Avisoleringstang 160 mm, sideavbiter 160 mm, kombitang 180 mm og nebbtang 210 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905607961 1
|
Tangsett 1000V 4 Zebra tenger innl.4.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
4 STK
|
Størrelse skumseksjon
4.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
231 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
1162.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
231 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071401 570961 1
|
Avisoleringst L:160mm 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071401 572961 1
|
Sideavbiter 2-Komponent L:160mm 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071401 575961 1
|
Kombitang L:180mm 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071401 577961 1
|
Nebbtang rett L:210mm 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|