Tangsett Zebra, 4 deler Carbon
- Tenger med 2-komponent håndtak med bedre grep
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 335 x 231 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Innhold:
- Sideavbiter 160 mm, kombitang 180 mm, nebbtang 210 mm og vannpumpetang Cobra 260 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905600961 1
|
Tangsett 4 Zebra tenger Innlegg 4.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
4 STK
|
Størrelse skumseksjon
4.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
231 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
1354.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
231 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0955905600961 1
|
Carboninnlegg tomt for 0965905600 4.4.1
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071401 552961 1
|
Sideavbiter Zebra L=160mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071401 555961 1
|
Kombitang Zebra L=180mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071401 557961 1
|
Nebbtang rett Zebra L=210mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071401 563961 1
|
Vannpumpetang Cobra Zebra L=250mm
|
Forp/Min.best.
1
|