Arbeidskrakk P82-4X, 4 trinn
- Solide og riflede trinn
- Trinnavstand: 23 cm
- Ben med sklisikre, ikke el-ledende plastklosser
- Yrkesgodkjent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Lengde | Plattformhøyde | Steglengde | Høyde, vertikal | Lastekapasitet | Stativhøyde | Arbeidshøyde | Rekkeviddehøyde | Vekt | Bredde (nederst) | Bredde (topp) | EN-standard | Harmonisert systemkode | Materiale til plattform | Produktvekt (per element) | Skinnebredde | Skinnehøyde | Trinndybde | Bredde (bunn)/bredde (topp) | Standarder | Skinnemål | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501007024990 1
|
Arbeidskrakk, eloksert, 2x4 trinn P82-4X
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Anodisert
|
Lengde
98 cm
|
Plattformhøyde
90 cm
|
Steglengde
36 cm
|
Høyde, vertikal
90 cm
|
Lastekapasitet
150 kg
|
Stativhøyde
90 cm
|
Arbeidshøyde
240 cm
|
Rekkeviddehøyde
290 cm
|
Vekt
5.4 kg
|
Bredde (nederst)
49 cm
|
Bredde (topp)
20 cm
|
EN-standard
Stiger
|
Harmonisert systemkode
76169990990
|
Materiale til plattform
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
5.400 kg
|
Skinnebredde
2.5 cm
|
Skinnehøyde
4.5 cm
|
Trinndybde
9.5 cm
|
Bredde (bunn)/bredde (topp)
49/20 cm
|
Standarder
EN 131
|
Skinnemål
4,5 cm x 2,5 cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|